画像準備中

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04285915 品番 SCT100X190
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)19 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする