※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT125X120 サイドカッター 岡崎精工 04286746 SCT125X120 サイドカッター 岡崎精工 04286746

サイドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04286746 品番 SCT125X120
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

外径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)12 トラスコ品番219-0265 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数30 板厚公差(mm)0〜+0.110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする