※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT125X050 サイドカッター 岡崎精工 04287211 SCT125X050 サイドカッター 岡崎精工 04287211

サイドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04287211 品番 SCT125X050
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

外径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)5 トラスコ品番219-0192 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数32 板厚公差(mm)0〜+0.075

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする