岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
7
トラスコ品番
219-0214
注文コード
04287297
品番
SCT125X070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
厚さT・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
7
トラスコ品番
219-0214
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
32