岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04287403
品番
SCT150X100
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
10
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
34