岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04292102
品番
SCD2A060R10
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃長
20
全長(mm)
80
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
1