岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
刃長
1.25
注文コード
04293834
品番
SED2A005
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
1.25
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
材質
超硬合金
刃数
2