岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
刃長
2.25
注文コード
04293877
品番
SED2A009
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
2.25
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.9
材質
超硬合金
刃数
2