画像準備中

超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04296774 品番 SED4A035
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。

刃長10 全長(mm)45 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.5 材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04297474
2008-02-08
用途:
S45C加工 ザグリ加工に使用

弊社で作る部品に最適なので以前より使用しています。
もう少し価格が安いと嬉しいです。

対象商品:
04297474
2008-02-08
用途:
S45C加工 座グリ加工に使用

弊社の加工には、丁度具合が良いので以前より使用しています。
今回モノタロウさんで購入出来るので嬉しいです。
もう少し安くなったら良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする