岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04298305
品番
SEE4LA040
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃長
20
全長(mm)
70
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
4
刃径(Φmm)
4
表面処理
OKコートプレミアム