岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04298332
品番
SEE4LA080
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長
36
全長(mm)
90
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃数
4
刃径(Φmm)
8
表面処理
OKコートプレミアム