※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04307904 品番 SST125X140
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

刃数20 刃幅14 材質MCO3(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)125 外径(Φ)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする