千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04311316 品番 SST075X080
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

刃数18 厚さ(mm)8 外径(Φmm)75 トラスコ品番219-0320 材質MCO3(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 外径D(Φmm)75 厚さT(mm)8 穴径d(Φmm)25.4 板厚公差(mm)0〜+0.060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする