日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04332361
品番
BRM 12.0
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
40
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
175
刃径D(Φmm)
12
刃形
スパイラル
被削材
スティール全般
シャンク(MT No.)
1
食付長さl(mm)
9.5
首下長l2(mm)
109.5
下穴取代(Φmm)
0.2〜0.4
切削送り(mm/rev)
0.1〜0.3
刃径公差(mm)
+0.003〜+0.006
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。