※使用例

人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04340650 品番SH-CF131
参考基準価格(税別)¥12,546 販売価格(税込) ¥13,728
販売価格(税別)
12,480

人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ
便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き
大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、
異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、
お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。

付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3 モード温風:強、弱、送風 安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能 入タイマー4/6/8(時間) 切タイマー1/2/3(時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする