ONE ミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 04341000 品番 NK-400
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

暮らしに快適をプラスワン
ワンミラーサークル40
ゆったりと描かれたカーブが優しい印象の
ノンフレームのウォールミラー。
しっかり身だしなみを整えられる直径40cmサイズ。
リビングや寝室の壁にアクセントとして
デスクと合わせてドレッサーとしてなど
暮らしのあらゆるシーンで活躍します。
<設置方法>
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)
・壁掛け用金具付
・完成商品

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品・飛散防止効果あり・ノンフレーム 材質ガラス(2mm厚)・金属(鋼) 幅(mm)400 質量(kg)1 ノー 高さ(mm)400 奥行(mm)8 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする