お手持ちのウォールミラーを ドア掛け出来るフック 穴を開けないので壁を傷つけず スタンドミラーのようにスペースが必要ないので お部屋のレイアウトを変えたくない方におすすめ。 フックの取付け位置を調整することで 自分に合った高さに設置が可能です。 =ご注意= 厚さ約4cmまでの屋内用ドアを想定したフックです。 ドア上部のすき間2mm以上が必要です。 ガラス戸・引き戸タイプのドアには使用できません。 =設置方法= プラスドライバーをご用意していただき お好きな位置にお取付けください。