※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0-SWSW-0 Φ30-3(100pcs) スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341517 0-SWSW-0 Φ30-3(100pcs) スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341517 0-SWSW-0 Φ30-3(100pcs) スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341517

スクロウェーブスプリングWタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード04341517 品番0-SWSW-0 Φ30-3(100pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,448
販売価格(税別)
24,953
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)
・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。
・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。

用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール 材質SWRH72B 山数3.5 外径(Φmm)29.7 板厚(mm)0.305 セット高さ(mm)3 ばね定数(N/mm)10.9 自由高(mm)6.2 板幅(mm)2.39 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)セット高さ時:34.3
関連資料:カタログ(1.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする