曜日別特売
ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341858

※イメージ画像

ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341858
ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341858
ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341858
ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341858

【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤ幅(mm)235
リム径(inch)19
偏平率(%)55
タイヤサイズ235/55R19 101Q
内容量1セット(4本)注文コード04341858品番ICE NAVI(アイスナビ) SUV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV(アイスナビ エスユーブイ)
【タイヤ説明】 :氷上&雪上で大柄なSUVボティを支える性能に加えて、ドライ路面での操縦安定性もケア。路面を選ばず、快適かつ安心感のある走りを楽しめるスタッドレスタイヤです。
【特徴・性能】 :氷雪路では頼もしく、ドライ路面では快適に

用途
乗用車
本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUVタイヤサイズ235/55R19 101Qタイヤ幅(mm)235リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする