UYEKI
UYEKIの 忌避剤・虫対策
UYEKIの 虫対策用品
UYEKIの 不快害虫対策用品
カメムシ忌避剤 カメムシクリン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
04341937
品番
4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
出没場所にスプレーするだけ
天然由来成分で安心
スプレーするだけで持続効果約1ヶ月。
使用の目安
0.5(mm2)あたり4〜5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度)
有効期間
1カ月
成分
天然植物抽出エキス
適合害虫
カメムシ
用途
窓枠・網戸、通気口、洗濯物など
利用場所
屋内屋外両用
注意
※天候など使用環境により持続効果は異なります。
※用途以外に使用しない。
※用途以外のものに本剤がかかった場合は拭き取る。
※子どもの手が届くところに置かない。
※シミになる場合があるため、一ヶ所に集中してスプレーしない。
※スプレーは手早く最後まで引ききる。
※狭い空間で使用するときは換気して使用する。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる場所に置かない。
※植物に直接かからないように注意する
商品説明動画
2021カメムシ忌避剤カメムシクリン 15秒
参考になった