マルエヌ
扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04341955
品番
NY-F102(LW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能
スタンドで高さ調節可能
充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途
電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色
ホワイト
質量(g)
946
電源
DC5V/2A
ハネ径(cm)
15
羽根枚数
3
モーター
DCモータ
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間
メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整
4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)
約5.5
首振り
手動式(上下)
使用時間(時間)
約5-23(満充電時)
回転角度(°)
上下180