ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04341989 品番YMS-F36P(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。

消費電力(W)50 用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100% 質量(kg)0.9 ブラウン タイプMサイズ(敷き毛布) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(縦×横)(cm)140×80

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04341989 YMS-F36P(T) 26200957 YMS-F33P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 8,698 税込9,568 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26200957
2021-12-03
用途:
ベッドで使用
製造業

寒いときに実に快適に寝ることが出来る。敷きに使用すると朝起きると偏る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする