40011 散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所 04342129 40011 散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所 04342129 40011 散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所 04342129

散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04342129 品番40011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。

用途さまざまな場所での散水に。 長さ(mm)512 使用圧力(MPa)0.5 金具町野式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする