38093 DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342235 38093 DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342235 38093 DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342235 38093 DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342235 38093 DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342235

DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04342235 品番38093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。

用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 長さ(mm)831 使用圧力(MPa)0.7 金具町野式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする