COSWHEEL MIRAI T Lite

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04342470 品番COSMIGREENT-LITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

道路交通法改正案で新たに交通ルールが施行された車両区分特定小型原動機付自転車電動キックボードの最上級モデル「COSWHEEL MIRAI T Lite」がついに登場しました。免許不要、16歳以上で車道、歩道の走行が可能な ”特定小型原付自転車” モデルの電動キックボードです。立って乗る、座って乗る、カゴをつける、キャリアをつけるなど使用目的に合わせたカスタマイズが可能。脱着可能なサドルは標準装備です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後1年間(購入〜2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて1年の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。

付属品脱着可能なサドル・充電器・簡易工具・説明書 ブレーキ前後ディスクブレーキ 寸法(mm)横1180×高さ1180×幅600 質量(kg)約22 カントリーグリーン モーター(W)500 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 保証期間購入より1年間 タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)130〜200 折りたたみ寸法(mm)横1180×高さ490×幅600 最高速度(km/h)約20 走行距離(km)一充電:30〜40 最大荷重(kg)120
注意
※1・16歳未満の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、16歳未満の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用(努力義務)
※2 走行可能場所は以下の通りです
・時速20kmまで=車道・路側帯
・時速6kmまで=歩道

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
工場内の移動
カイハツ産業株式会社 様

後ろのブレーキランプが1個壊れたのですが、ランプの購入は可能ですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする