テープ付きOPP袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 幅(mm)240 高さ(mm)340+40 注文コード04342680 品番T- 角2用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・高さなど49種類から選べます 他の種類を見る

小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。

材質ポリプロピレン 幅(mm)240 厚さ(mm)0.03 透明 高さ(mm)340+40 種類平袋(テープ付) 入数(枚)100 テープあり
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。 ・食品には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする