モリヤマ化成
モリヤマ化成の 袋
モリヤマ化成の OPP袋
テープ付きOPP袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
幅(mm)
160
高さ(mm)
420+40
注文コード
04342768
品番
T- 16×42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
420+40
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
100
テープ
あり
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。 ・食品には使用できません。