モリヤマ化成
モリヤマ化成の 袋
モリヤマ化成の OPP袋
口合わせ付きOPP袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
04343100
品番
S- 7×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途
おもてなし袋や保存袋として
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
100
種類
平袋
入数(枚)
100
テープ
なし
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。
※・食品には使用できません。