モリヤマ化成
モリヤマ化成の 袋
モリヤマ化成の OPP袋
口合わせ付きOPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
04343118
品番
S- 14×26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途
おもてなし袋や保存袋として
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
260
種類
平袋
入数(枚)
100
テープ
なし
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。
※・食品には使用できません。