9.5sq.ロングラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04343635 品番BR390L
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。
送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。
軽さの中に確実さを感じる空転トルク。
力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。
クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。
リペアキット(BR390-K)を設定してます。

歯数(ギア)90枚 全長(mm)275 質量(g)350 寸法L(mm)275 寸法B(mm)33 寸法T(mm)13.7 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする