9.5sq.フレックスラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04343651 品番BR390F
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。
送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。
軽さの中に確実さを感じる空転トルク。
力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。
クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。
リペアキット(BR390-K)を設定してます。

全長(mm)180 質量(g)295 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする