曜日別特売

ミドリ安全 帽子用インナーキャップ バンド付き ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04343697
品番
INC-200B-ECO-W
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。
作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。
主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。
帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。

用途
軽作業での頭部保護に。
性能
Co2削減量約17g(※INC-100エコとの比較)
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
81
適合サイズ
メーカー布帽子:S~LL(55~61cm)
頭囲(cm)
53~62
適合頭囲(cm)
単品での頭囲適応サイズ:53~62
注意
※国家検定規格対象品ではありません。
※「保護帽」の着用を義務づけられた作業には、使用しないでください。
※リサイクルのために改修したペットボトルのキャップを原材料とするため製品はロットによって色味が異なる色ブレが発生いたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする