さくら電子
さくら電子の 安全ベスト・タスキ
さくら電子の 安全ベスト
さくら電子の ベスト型 安全ベスト
ロング丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYLR-R-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
04343757
品番
SBYLR-R-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
夜間工事や警備には欠かせない商品です。
夜間の暗い中の作業に最適!
自動車修理工場や建築現場で使われています。
用途
夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
テープ地色
黄
寸法(cm)
縦:59 肩:35 胴回り:125
電源(個)
単三乾電池3
LED色
前側:白10個+赤8個/後側:赤8個
色(本体)
紺地
丈区分
ロング丈
注意
※単三電池は別途購入になります