さくら電子
さくら電子の 安全ベスト・タスキ
さくら電子の 安全ベスト
さくら電子の ベスト型 安全ベスト
日本製LED安全ベスト ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
Lサイズ:縦:58cm 胴回り:110cm 脇回り114cm
注文コード
04343809
品番
SBY60FW-01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間工事や警備には欠かせない商品です。
夜間の暗い中の作業に最適!
自動車修理工場や建築現場で使われています。素材に拘った日本製品 LED28個使用 赤・青・白の3色点滅タイプ 夜間視認300m
用途
夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
サイズ
Lサイズ:縦:58cm 胴回り:110cm 脇回り114cm
テープ地色
黄
電源(個)
単三乾電池3
LED色
赤・青・白の3色点滅タイプ 前側:14個 後側:14個
色(本体)
紺地
注意
※単三電池は別途購入になります