異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04344211 品番 648-11-2520
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
材質SUS304、EPDM 形状異径チーズ 呼び径(B)20 寸法B(mm)148 寸法C(mm)72 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする