阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の 溶接ジョイント
阪口製作所の ケーブルジョイント
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04344615
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。
二次側専用です。
全長(mm)
325
質量(g)
630
適合電線(mm
2
)
38〜60
金具
六角22mm
ケーブル接続方法
圧着式