阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の 溶接ジョイント
阪口製作所の ケーブルジョイント
ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04344640
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。
二次側専用です。
全長(mm)
270
質量(g)
910
適合電線(mm
2
)
80〜100
金具
六角26mm
ケーブル接続方法
圧着式