阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
取出バルブ ニップル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ガス
プロパン
注文コード
04344719
品番
TV-02S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
プロパン
ハンドル色
赤
接続口径(Φmm)
ニップル形状:S型/13
入口ねじの種類
M18×1.5
出口ねじの種類
3/4-16UNF(左)プラグネジ
注意
※使用ガスによってハンドル色が変化します。