取出バルブ ニップル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ガスプロパン 注文コード04344780 品番TV-04S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は使用ガスなど12種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスプロパン ハンドル色 接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13 入口ねじの種類M18×1.5 出口ねじの種類M16×1.5(左)プラグネジ
注意
※使用ガスによってハンドル色が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする