代表画像

QC-SLIM-G-EWS-25 金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業) 04345078 QC-SLIM-G-EWS-25 金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業) 04345078

金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04345078 品番QC-SLIM-G-EWS-25
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SLIMタイプ専用グライドです。
耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。
eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。

用途リノリウム、タイル、ガラスなど ベージュ
注意
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする