曜日別特売
DSF-250T DSF形 フロートポンプ/表層液回収用 寺田ポンプ製作所 04345481

DSF形 フロートポンプ/表層液回収用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は電源・周波数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
注文コード
04345481
品番
DSF-250T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

フロート+ジャバラ式表層液吸い込み装置で水位変動でも調整不要です。運転可能最低水位以上であれば水位変動にも追従します。小型、軽量で持ち運びが容易です。円形マンホール内径Φ600に入ります。浮上油、浮遊物を回収、排出します。ボルテックスタイプの水中ポンプを採用し、固形物でも詰まりにくい構造です。

用途
廃水ピット・集中クーラントタンクの浮上油、浮遊物回収に。
トラスコ品番
742-0319
出力(kW)
0.25
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
全揚程(m)
6
仕様
【液質】清水、固形物の無い汚水、クーラント液用
口径(Φmm)
25
吐出量(L/min)
約1000(MAX)
注意
※放流(排水)の前には、必ず液質の確認を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする