- 用途
- YAMADA NDP-40BVT接液部用。
NDP-40BVTの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-2668
- セット内容
- 770814ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、643015Oリング(4個)
- 材質
- パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
- 呼び径(mm)
- 40
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 330
- 騒音値(dB)
- 98
- 吐出量(L/min)
- 330
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 330000
- 吐出口径
- 36893
- 接続口径(Φmm)
- 12.7
- ポンプ口径
- 36893
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~60
- 最大吐出量(L/h)
- 19800
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/8000