- 用途
- YAMADA 新型NDP-25/P25 BVV接液部用。
新型NDP-25/P25 BVVの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-2663
- セット内容
- 642042Oリング(8個)、770599ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、772964ダイアフラム(2個)
- 材質
- パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
- 呼び径(mm)
- 25
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 160
- 騒音値(dB)
- 86
- 吐出量(L/min)
- 160
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 160000
- 吐出口径
- 1
- 接続口径(Φmm)
- 9.5
- ポンプ口径
- 1
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~60
- 最大吐出量(L/h)
- 9600
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/8000