YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の バルコニーまわり
YAMAZEN(山善)の 人工芝
YAMAZEN(山善)の ロール式人工芝
お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
04347029
品番
CK6H-1215(GR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。
芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途
ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス
色
グリーン
種類
人工芝
長さ(m)
5
寸法(cm)
芝丈:1.2
幅(m)
1
注意
※コンクリート等に直接敷くと、裏面のゴムが色移りする場合があります
※【本製品は次のような場所には設置しないでください】
※ウッドデッキなど板と板のすき間や段差のある場所
※傾斜のある場所
※水がたまったり、凍結の恐れがある場所
※屋上階や高層階など風の影響を受けやすい場所
※鉄板の上や温室の中など熱が上がる場所