曜日別特売
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038

CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038
CK6H-12110(GR) お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善) 04347038

お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1ロール注文コード04347038品番CK6H-12110(GR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。
芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。

用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックスグリーン種類人工芝長さ(m)10寸法(cm)芝丈:1.2幅(m)1
注意
※コンクリート等に直接敷くと、裏面のゴムが色移りする場合があります
※【本製品は次のような場所には設置しないでください】
※ウッドデッキなど板と板のすき間や段差のある場所
※傾斜のある場所
※水がたまったり、凍結の恐れがある場所
※屋上階や高層階など風の影響を受けやすい場所
※鉄板の上や温室の中など熱が上がる場所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする