曜日別特売
LK80BPT 接液部リペアーパーツキット LK-80BPT ヤマダコーポレーション 04347258

接液部リペアーパーツキット LK-80BPTLK80BPT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04347258
品番
LK80BPT
参考基準価格(税別)¥439,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-80BPT接液部用。
NDP-80BPTの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-2697
セット内容
770934ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、643080Oリング(4個)、643143Oリング(4個)、643015Oリング(4個)
材質
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
呼び径(mm)
80
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
580
騒音値(dB)
93
吐出量(L/min)
580
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
580000
吐出口径
3
接続口径(Φmm)
19
ポンプ口径
3
移送可能周囲温度(℃)
0~60
最大吐出量(L/h)
34800
使用可能粘度(mPa・s)
液比重/8000
注意
※対象機種:YAMADA NDP-80BPT

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする