- 用途
- YAMADA NDP-50 BAV/BSV/BFV接液部用。
NDP-50 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-2692
- セット内容
- 771800ダイアフラム(2個)、771987バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、770582クッション(2個)
- 材質
- パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
- 呼び径(mm)
- 50
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 630
- 騒音値(dB)
- 95
- 吐出量(L/min)
- 630
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 630000
- 吐出口径
- 2
- 接続口径(Φmm)
- 19
- ポンプ口径
- 2
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~100
- 最大吐出量(L/h)
- 37800
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/8000