ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ NDP50
NDP-500BSE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(L/min)
780
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
注文コード
04347556
品番
NDP-500BSE
参考基準価格(税別)
¥704,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
696-4543
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
全長(mm)
326
呼び径
2B
全幅(mm)
424
最大流量(L/min)
780
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
780
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません