曜日別特売
LMS-3 エキメンレベルモニタ-システム ヤマダコーポレーション 04347669

LMS-3 エキメンレベルモニタ-システム ヤマダコーポレーション 04347669
LMS-3 エキメンレベルモニタ-システム ヤマダコーポレーション 04347669

エキメンレベルモニタ-システムLMS-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
389-5868
注文コード
04347669
品番
LMS-3
参考基準価格(税別)¥836,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

タンク内の液面をタッチパネル上にてモニタリングするシステムです。

トラスコ品番
389-5868
消費電力(W)
35
表示
タッチパネル上の表示パターン:棒グラフ表示/パーセント表示(1%単位)のいずれか
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.7
液面レベル範囲(mm)
150~1300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする