FACOM
FACOMの はくり工具
FACOMの エアーチゼル
FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04347790
品番
262A.15
参考基準価格(税別)
¥4,619
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
仕様
プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)
16
全長(mm)
150
質量(g)
170
刃角(°)
60
硬度HRC
切刃:57〜59